{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Antgalių laikiklis | D 6,3; D 8 | |
Ilgis | 128 mm | |
Plotis | 21 mm | |
Aukštis | 17 mm | |
Dantų skaičius | 60; 72 | |
Produkto rūšis | Įrankis su antgaliu |
Produkto numeris | 676675 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406352400 |