{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 342 mm | |
Vidinis ⌀ | 260 mm | |
Reguliuojamos ⌀ ribos padėtyje J | 160 mm - 270 mm | |
Reguliuojamos ⌀ ribos padėtyje A | 330 mm - 440 mm | |
Svoris | 8 kg | |
tinka tekinimo griebtuvams, kurių ⌀ iki | 400 mm | |
Produkto rūšis | Kumštelių išsukimo žiedas |
Produkto numeris | 315900 342/260 | |
EAN / GTIN | 4019208059518 | |
Gamintojo numeris | 220211 |