{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 290 mm | |
Vidinis ⌀ | 208 mm | |
Reguliuojamos ⌀ ribos padėtyje J | 145 mm - 215 mm | |
Reguliuojamos ⌀ ribos padėtyje A | 290 mm - 360 mm | |
Svoris | 7 kg | |
tinka tekinimo griebtuvams, kurių ⌀ iki | 315 mm | |
Produkto rūšis | Kumštelių išsukimo žiedas |
Produkto numeris | 315900 290/208 | |
EAN / GTIN | 4019208059501 | |
Gamintojo numeris | 220210 |