{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 215 mm | |
Vidinis ⌀ | 135 mm | |
Reguliuojamos ⌀ ribos padėtyje J | 70 mm - 140 mm | |
Reguliuojamos ⌀ ribos padėtyje A | 215 mm - 285 mm | |
Svoris | 5 kg | |
tinka tekinimo griebtuvams, kurių ⌀ iki | 250 mm | |
Produkto rūšis | Kumštelių išsukimo žiedas |
Produkto numeris | 315900 215/135 | |
EAN / GTIN | 4019208059488 | |
Gamintojo numeris | 220208 |