Tarpinis žiedas 40X30 mm

Prekės Nr.: 309930 40X30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis ⌀ 40 mm
Storis b1 30 mm
Modelis platus
Norma DIN 2084
Išorinis ⌀ 55 mm
Produkto rūšis Tarpiniai žiedai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309930 40X30
EAN / GTIN 4045197307514
Gamintojo numeris 2084B/40X30

Aprašymas

Modelis:

2,0 − 60 mm pločio. Pagaminti iš legiruoto plieno, grūdinti. Išorinis ⌀ šlifuotas, plokštumos nugludintos. Leistina paklaida pločio atžvilgiu sudaro IT 3, remiantis kiauryme d1. Žiedo pločio tolerancija ± 0,1 mm.
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
    Vidinis ⌀ × storis b1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį