{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
visas ilgis | 118 mm | |
Dantų skaičius | 60 | |
Darbinis kampas | 6 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Terkšlė |
Produkto numeris | 632350 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754177745 | |
Gamintojo numeris | 11231011 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Smulkiadantė terkšlė perjungiama, 1/4″, Tipas: 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
47,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
806 vnt. yra sandėlyje
49,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in |
Darbinis kampas | 6 laipsniai | 5 laipsniai |
visas ilgis | 118 mm | 116 mm |
Paviršius | chromuotas | chromuoti |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Dantų skaičius | 60 | 72 |
Produkto rūšis | Terkšlė | Terkšlė |