Spyruoklinė rutulinė viršūnė M5, Galvos ⌀: 7mm

Prekės Nr.: 814720 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvos ⌀ 7 mm
Produkto rūšis Kabelių įtraukimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 814720 7
EAN / GTIN 4044489010330
Gamintojo numeris 101033

Aprašymas

Tinka:

Visi kabelių įtraukimo virvės ilgiai.
Kabelių traukimo virvė „Kabelfix“ Nr. 814870 ir 814875.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį