{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Suspaudimo ribos a | 1 000 mm | |
Kreipiančiosios skerspjūvis | 29×9 mm | |
Plėtimo ribos e | 255 mm - 1 130 mm | |
Iškyša b | 95 mm | |
Svoris | 3,45 kg | |
maksimali užspaudimo jėga | 8 000 N | |
Produkto rūšis | Veržtuvas |
Produkto numeris | 860291 1000 | |
EAN / GTIN | 4008158040158 | |
Gamintojo numeris | KRE100-2K |