{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Medžiaga | Plienas | |
Rankenos medžiaga | 2K plastikas | |
visas ilgis | 170 cm - 300 cm | |
Laikančioji plokštė | 9×7 cm | |
maksimali leistina apkrova | 110 kg | |
pasukimo kampas | −45 laipsniai - 45 laipsniai | |
Ypatybė | palenkiamas; neslysta | |
Tinka | Gipskartonis; Medinės lentos; Panelės; Stogo lentos; Metalinės juostelės; Folijos; Šviestuvo pagrindas | |
Svoris | 3,5 kg | |
Produkto rūšis | Lubų atrama / surinkimo atrama |
Produkto numeris | 861780 300 | |
EAN / GTIN | 4008158041261 | |
Gamintojo numeris | STE300 |