{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 19 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rakto ilgis L | 180 mm | |
Galvutės storis hmaks. | 12,2 mm | |
Žiočių padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas, izoliuotas plastiku | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613330 19 | |
EAN / GTIN | 4035894044744 | |
Gamintojo numeris | 55.12AVSE |