{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 9 mm | |
Rakto dydis 2 | 11 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 155 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 18,5 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 21,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 8,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 9 mm | |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
atvira kilpa | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 619200 9X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021895 | |
Gamintojo numeris | 41080911 |