Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiami, 15° lenkti 24 mm

Prekės Nr.: 614853 24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto ilgis L 296 mm
Žiaunų plotis b 48,5 mm
Žiočių aukštis h1 11 mm
Kilpos aukštis h2 13,5 mm
Žiedo ⌀ D 45 mm
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius chromuoti
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje ne
Laikymo funkcija žiaunų pusėje ne
su nulenkiama galvute ne
Perjungiama terkšlė taip
Produkto rūšis Veržliarakčiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614853 24
EAN / GTIN 4018754320202
Gamintojo numeris 41172424

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Integruotas 72 dantų terkšlės mechanizmas leidžia dirbti tik 5° kampu – efektyviai dirbti net ir uždarose erdvėse.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį