Keturgubas terkšlinis veržliaraktis „4 in 1“ 12-15

Prekės Nr.: 614847 12-15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 12 mm
Rakto dydis 2 13 mm
Rakto dydis 3 14 mm
Rakto dydis 4 15 mm
visas ilgis L 190 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 26,5 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 29,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h1 17,1 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 18 mm
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Perjungiama terkšlė taip
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614847 12-15
EAN / GTIN 4062406229900

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis.
Mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.