Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys, suvyniojamame dėkle su nulenkiamomis galvutėmis 5

Prekės Nr.: 614814 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
381 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Raktų skaičius 5
Rakto dydis 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Pakuotė Suvyniojamas dėklas
Raktų dydžių matmenys metrais
su nulenkiama galvute taip
Perjungiama terkšlė ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614814 5
EAN / GTIN 4045197160485

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Tiekiama:

Po 1 raktą Nr. 614812 dyd. 8; 10; 13; 16; 17.

Pastaba:

Atsarginių suvyniojamų dėklų užsakymo Nr. 614835 / 614836.