{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 16 mm | |
Rakto dydis 2 | 18 mm | |
Rakto ilgis | 200 mm | |
Žiedo ⌀ D1 | 25,3 mm | |
Žiedo ⌀ D2 | 27,5 mm | |
Galvutės aukštis h | 8,5 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpos pusė AS-drive | taip | |
Lanko forma | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 618000 16X18 | |
EAN / GTIN | 4018754096770 | |
Gamintojo numeris | 41091618 |