{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 300 mm | |
Norma | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maksimalus rakto dydis | 41 mm | |
visas ilgis | 12 in | |
Žiočių padėtis | 22,5 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Padalos | taip | |
Rankenos apvalkalas | ne | |
Produkto rūšis | Reguliuojamas veržliaraktis |
Produkto numeris | 813920 300 | |
EAN / GTIN | 3662424092220 | |
Gamintojo numeris | 101.12 |