3/8 colio perjungiama terkšlė 3/8

Prekės Nr.: 635050 3/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Norma DIN 3122; DIN 3120
visas ilgis 200 mm
Dantų skaičius 24
Darbinis kampas 15 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 635050 3/8
EAN / GTIN 4991644060580
Gamintojo numeris 3753JB

Aprašymas

Modelis:

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

DIN 3122-D 10
Išoriniai kvadratai pagal DIN 3120-A 10 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120− C 10 su grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.