6-briaunis lenktas raktas nikeliuotas 9 mm

Prekės Nr.: 626037 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 9 mm
Kojelės ilgis 114×47 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius nikeliuotas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626037 9
EAN / GTIN 4045197921192

Aprašymas

Modelis:

Paviršiai nikeliuoti.
Lenktas kotas; pagal DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromo vanadžio plienas, priekinė plokštuma nulyginta.

Pastaba:

Įvairius HOLEX lenktus atsuktuvus (net ir colinių dydžių) galite užsakyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 626039 ir Nr. 626042).
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį