6-briaunis lenktas raktas, ilgas chromuotas 1/4 in

Prekės Nr.: 627170 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 1/4 in
Kojelės ilgis 186×35 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627170 1/4
EAN / GTIN 7610733203888
Gamintojo numeris 212Z.L 1/4

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas (dyd. 1/20, juodintas). Kraštinės briaunos lengvai suapvalintos.
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
    Šešiabriaunis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį