IMPACT 6-briaunė galvutė, 1 colio colinis modelis 1.11/16 in

Prekės Nr.: 653002 1.11/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1.11/16 in
Pavaros keturbriaunis 1 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 52 mm
Ilgis 64 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 653002 1.11/16
EAN / GTIN 4062406314224

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine skyle ir žiediniu grioveliu.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.
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
    Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį