{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 14 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 24 mm | |
Ilgis | 45 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunė galvutė | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas, izoliuotas plastiku | |
su AS-drive profiliu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637656 14 | |
EAN / GTIN | 4007555300148 | |
Gamintojo numeris | 300148 |