{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 10 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 14,3 mm | |
Ilgis | 27 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 637200 10 | |
EAN / GTIN | 4018754002917 | |
Gamintojo numeris | 02110010 |