{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 15 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 21,3 mm | |
Ilgis | 77 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642529 15 | |
EAN / GTIN | 4062406061975 |