Daugiadantė galvutė, trumpa, 1/2 colio M8

Prekės Nr.: 642800 M8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Akcijos ir pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžtams M8
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
⌀ iš pavaros pusės 22,7 mm
Ilgis 60 mm
Perdavos profilis Daugiadantis atsuktuvas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 642800 M8
EAN / GTIN 4018754006427
Gamintojo numeris 03060008

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Paskirtis:

XZN varžtams.

Standartas:

DIN 2324

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas. Kaištis iš tvirto plieno, lygus.
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
    Varžtams Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį