{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 5 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 23 mm | |
Ilgis | 60 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643260 5 |