{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 1/4 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 9,9 mm | |
Ilgis | 24,8 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 630962 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406310899 | |
Gamintojo numeris | 630962 1/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
12-briaunė galvutė, 1/4 colio colinis modelis, Rakto dydis: 1/4in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
988 vnt. yra sandėlyje
2,33 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
476 vnt. yra sandėlyje
3,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
397 vnt. yra sandėlyje
12,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
555 vnt. yra sandėlyje
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Ilgis | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm | 50 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Rakto dydis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |