Atsuktuvų galvučių rinkinys Torx® varžtams, 1/4 colio kvadratas 9 vnt. 1/4

Prekės Nr.: 630917 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
726 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 9
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630917 1/4
EAN / GTIN 4062406227579

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 − M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

galvutės Torx® varžtams: 9 vnt. Nr. 631813 dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys