Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

IMPAKTOR antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3 4 mm

Prekės Nr.: 674115 4

Akcijos ir pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 840/1 IMP DC
Šešiabriaunis 4 mm
visas ilgis 25 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674115 4
Gamintojo numeris 05057604001

Aprašymas

Modelis:

Rinktinės kokybės plienas, ypatinga grūdinimo technologija ir gamybos metodas bei speciali geometrija užtikrina puikius darbo su smūginiais suktuvais rezultatus. Dėl deimantinės dangos (žymiai sumažinančios Cam-Out jėgas) ir sukimo zonos antgalių patvarumas padidėja iki 5 kartų, lyginant su standartiniais.

Paskirtis:

IMPACT suktuvai, veikdami sukimo-smūgio principu, sukuria daug sukimo momentų pikų, kurių „normalūs Bits antgaliai” ilgą laiką neatlaiko. IMPAKTOR-Bits antgaliai yra sukurti specialiai smūginiams suktuvams ir, priklausomai nuo pasirinktos suktuvo galios, yra daug kartų patvaresni už standartinius antgalius.