{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Žiaunų ilgis | 55 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, tiesūs | |
Norma | DIN ISO 5743 | |
Žiaunų modelis | lygus vidus | |
Rankena | su plastikine danga | |
Replių medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | |
Replių paviršius | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
Produkto rūšis | Sugriebimo replės |
Produkto numeris | 715000 160 | |
EAN / GTIN | 4003773044475 | |
Gamintojo numeris | 31 11 160 |