{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 140 mm | |
Žiaunų ilgis | 28 mm | |
Žiočių forma | apvalus | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Žiaunų modelis | lygus vidus | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | |
Replių paviršius | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
Produkto rūšis | Apvalios replės |
Produkto numeris | 710500 140 | |
EAN / GTIN | 4003773013013 | |
Gamintojo numeris | 22 01 140 |