Serviso krepšys su ratukais ir skyriumi nešiojamam kompiuteriui

Prekės Nr.: 691700
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Oda
Išorinis ilgis 530 mm
Išorinis plotis 240 mm
Išorinis aukštis 400 mm
Vidinis ilgis 430 mm
Vidinis plotis 180 mm
Vidinis aukštis 335 mm
Svoris 5,5 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 691700
EAN / GTIN 4006793076211
Gamintojo numeris 5074501021

Aprašymas

Modelis:

  • 1 priekinė kišenė.
  • 2 nuimamos šoninės kišenės.
  • 2 kodinės spynos.
  • 4-gubas teleskopinis ištraukimas.

Vidus: 1 skyrius nešiojamam kompiuteriui, paminkštintas, užsegamas kibia juosta. 3 skyreliai DIN A4 lapams, užsegami kibia juosta. 1 didelis skyrius segtuvams, katalogams, dokumentams ir pan. 1 skyrelis vizitinėms kortelėms. 3 kilpos rašikliams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys