Guminis žiedas galvutėms, 1/2 colio, ⌀: 25mm

Prekės Nr.: 651800 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
415 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

25 mm
Produkto rūšis Guminis žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 651800 25
EAN / GTIN 4045197236760
Gamintojo numeris 1401B

Aprašymas

Tinka:

Galvutėms (rakto dyd.): 9−14 mm; Nr. 651301651400; 651650 visi dydžiai

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį