{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 910 mm | |
Pjovimo galia | <48 HR | |
apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm2 iki ⌀ | 13 mm | |
apvaliam plienui iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 iki ⌀ | 11 mm | |
apvaliam plienui iki 48 HRC arba 1600 N/mm2 iki ⌀ | 9 mm | |
Gamintojo pavadinimas | UNIBOLT® | |
Ašmenys / pjovimo briauna | grūdintas | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | raudonai dažyti | |
su patikslinamojo reguliavimo varžtu | taip | |
su ribotuvu | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 733500 910 | |
EAN / GTIN | 4005887563507 | |
Gamintojo numeris | 87430020 |