Apvalus skylmušis su atraminiu guoliu 50,5 mm

Prekės Nr.: 834160 50,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pramuštuvo ⌀ (skylės ⌀ ) 50,5 mm
metriniam sriegiui pagal DIN EN 60423 M50×1,5
Suspaudimo varžtas M 20×1,5×70
paruošiamosios skylės ⌀ 21 mm
Suspaudimo varžto rakto dydis 30 mm
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37) 3 mm
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki 2 mm
Produkto rūšis Įrankis kiaurymėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 834160 50,5
EAN / GTIN 2050000995668

Aprašymas

Modelis:

Sudarytas iš matricos, pramuštuvo ir suspaudimo varžto.
Su atraminiu guoliu ir pramuštuvu, kuris pramušimo liekanas supjausto į 3 dalis. Todėl be problemų galima iš matricos iškratyti medžiagos atliekas.

Paskirtis:

Pramušti įvairias medžiagas, pvz., lakštinį plieną, V2A, aliuminio, vario ir kt. lakštus. Ypač tinka sunkiai prieinamose vietose (pvz., dideliuose skardos lakštuose, skirstymo spintose, skydinėse, paskirstymo dėžutėse, prietaisų skydeliuose, plautuvėse, kėbuluose ir t. t.). Netinka vamzdžių apdirbimui. Suspaudimo varžtą ir matricą dirbant būtina tepti.
Kaip dirbti:
a) veržliarakčiu.
b) rankiniu hidrauliniu įtaisu Nr. 834655 dyd. 1.
c) rankiniu hidrauliniu siurbliu Nr. 834700. Nuo ⌀ 50 rekomenduojama naudotis rankiniu hidrauliniu siurbliu.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, juodintas.

Pastaba:

  • Naudojant su hidrauliniais prietaisais, suspaudimo varžtą reikia pakeisti įtempimo varžtu Nr. 834070 (specialus priedas).
  • Dyd. 32 ir 35 plautuvių iš nerūdijančiojo plieno perforavimui, kad būtų galima pritvirtinti 1/2 colio maišytuvus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Pramuštuvo ⌀ (kiaurymės ⌀ ) (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį