Plaktukas inžinieriams 2 lb

Prekės Nr.: 751180 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto lb 2 lb
Koto ilgis 400 mm
Svoris be koto 900 g
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 751180 2
EAN / GTIN 4016134504099
Gamintojo numeris 5081032000

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampavimo būdu, grūdintas ir atpalaiduotas. Su apvaliu antgaliu ir sferine galvute. Su riešutmedžio kotu.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.
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
    Svoris be koto (lb) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį