{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 1 000 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 100 Nm - 1 000 Nm | |
Indikatoriaus plotis | 175 mm | |
Indikatoriaus aukštis | 145,5 mm | |
Indikatoriaus gylis | 85 mm | |
Svoris | 4,8 kg | |
Kvadrato laikiklis | 3/4 in | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
Produkto numeris | 654470 1000 | |
Gamintojo numeris | 43230 |