{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 200 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 560 mm | |
Sūkių momento ribos | 40 Nm - 200 Nm | |
Paleidimas | 0,1 Nm | |
Svoris | 1 250 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 25 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | optinis; akustinis; jutiklinis | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 4 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081557 LR6 | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas; Sukimo kampas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 443 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 468 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655365 200 | |
EAN / GTIN | 4045197611383 |