{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 340 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 %; ±3 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 655 mm | |
Sūkių momento ribos | 68 Nm - 340 Nm | |
Sūkių momento ribos | 50 lbfft - 250 lbfft | |
Paleidimas | 0,1 Nm | |
Svoris | 1 650 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | LR3 | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Ekrano įstrižainė | 3,5 in | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | Rodyklės | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 567 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655550 340 | |
EAN / GTIN | 4045197727879 |