{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 %; ±3 % | |
Aplikacinė jungtis | OneKey | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 592 mm | |
Sūkių momento ribos | 13,6 Nm - 135,6 Nm | |
Sūkių momento ribos | 10 lbfft - 100 lbfft | |
Sūkių momento ribos | 120 lbfin - 1 200 lbfin | |
Paleidimas | 0,1 Nm | |
Svoris | 2 500 g | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | Vibracijos variklis | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
Nominalioji įtampa | 12 V | |
Variklio sandara | Fuel™ | |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 0 min-1 - 100 min-1 | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | akustinis signalas; ryškus; rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655305 136 | |
EAN / GTIN | 4058546229122 | |
Gamintojo numeris | 4933464967 |