{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 60 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Serija | E-torc | |
Bendras ilgis L | 339 mm | |
Sūkių momento ribos | 6 Nm - 60 Nm | |
Paleidimas | 0,01 Nm | |
Svoris | 600 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 17,5 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | optinis; akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | Vibracijos variklis | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas; Sukimo kampas; Takumo riba; Pakartotinis sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 261,5 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 279 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655001 60 | |
EAN / GTIN | 4002805936603 | |
Gamintojo numeris | 3034763 |