Modelis:
- Ekranas: Didelis, kontrastingas, ryškus, stabilus 2,8 colio TFT ekranas su dviguba skale. Su baterija ir atminties indikatoriumi Vienu metu matomas sukimo momentas ir kampas. Sukimo momentas ir kampas yra matomi tuo pačiu metu.
- Indikatorius: Peak (maksimali vertė) ir Track (esamoji vertė).
- Režimai: Rodymo sukimo momentas; Įjungimo sukimo momentas; įjungiamas sukimo kampas; Įjungimo sukimo momentas su sukimo kampo stebėjimu; Sukimo kampo įjungimas stebint sukimo momentą. Vienu metu gali būti rodomi net 100 požymių. Vienu metu gali būti rodomi net 100 požymių. Vienu metu gali būti rodomi net 100 požymių. Vienu metu gali būti rodomi net 100 požymių.
- Galima naudoti programas su radijo ryšiu: HCT, Windows APP ir HCT mobilioji programėlė. Tikrintuvas turi dvikryptę sąsają ir todėl gali būti valdomas atskirai (be programėlės).
- Programėlės: HCT Windows programėlei reikia Bluetooth Dongle 498999 STICK (licencijos) ir Windows programėlės programinės įrangos (http://ho7.eu/win-app-hct). HCT mobilioji programėlė, kurią nemokamai galite atsisiųsti iOS ir Android operacinėms sistemoms.
- Saugojimo vieta: 1000 matavimo verčių su laiko žyma (įskaitant datą ir laiką). Išsaugojimas rakte gali būti išjungtas rankiniu būdu, jei užmegztas ryšys per HID su galutiniu įrenginiu.
- Duomenų išvestis: Per Bluetooth arba USB-C. Duomenis galima eksportuoti kaip .csv failą. Per programėles kaip .csv failą arba tiesiogiai ant dinamometrinio rakto per HID sąsają – paprasta ir patogi skaitmeninė dokumentacija. Duomenys gali būti eksportuojami kaip .csv failas. Duomenys gali būti eksportuojami kaip .csv failas.
- Radijo patvirtinimas: Dinamometriniai raktai su Bluetooth sąsaja galioja visose ES šalyse, Šveicarijoje, Norvegijoje, Turkijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV ir Meksikoje.
- Apsauga naudojant slaptažodį: galima kaip apsauga nuo neteisėtos prieigos prie meniu (pagrindinio slaptažodžio) ir norint apsaugoti sukimo programas ir procesų diagramas. Todėl dirbti netinkamai priveržus varžtą galima tik įvedus slaptažodį.
- Įspėjamieji signalai yra juntamieji (vibracija), vaizdiniai (spalvos pasikeitimas ekrane, 360° šviesos diodo žiedas su „šviesoforo funkcija“, aiškiai matomu iš bet kurios vietos) ir garsiniai (vibravimas). Juntamuosius ir garsinius įspėjamuosius signalus galima išjungti pagal pageidavimą. Juntamuosius ir garsinius įspėjamuosius signalus galima išjungti pagal pageidavimą.
- Paprastas duomenų suvedimas: Jei įrankio paties ilgis kitas, reikia įvesti naują vertę. Nebereikia sudėtingai perskaičiuoti pagal formules.
- Apsaugos klasė IP40.
- Dinamometrinio/sukimo kampo rakto 2K rankena užtikrina ergonomiškumą ir didelį galios perdavimą.
- Atsparus alyvai, tepalams, kurui, stabdžių skysčiui ir Skydrol.
- Kalbos: vokiečių, anglų, ispanų, italų, prancūzų.
- Gamykliniai nustatymai: Galima atkurti gamyklinius parametrus.
- Laikas ir data rakte automatiškai atsinaujina, kai tik prisijungiama prie programėlės.
- Programinės įrangos versijos su serijiniu numeriu, apkrovos skaitikliu ir kalibravimo data.
- Priminimas apie kalibravimą: pagal apkrovos kiekį.
Matavimo vienetas: Nm, lbfft, lbf·colis.
su įmontuota perjungiama terkšle.
Privalumai:
Prašome atnaujinti HCT dinamometrinio rakto mobiliosios programėlės ir Bluetooth versijas, kad galėtumėte visapusiškai pasinaudoti privalumais! Mobiliosios programėlės versija nuo 3.37, Bluetooth versija nuo 0.95.
HCT - Hoffmann Group Connected ToolsBelaidžio duomenų perdavimo per Bluetooth privalumai:
- Paprastas duomenų perdavimas: vienu mygtuko paspaudimu matavimo rezultatas perduodamas tiesiai į Jūsų kompiuterio programą (pvz., Excel ar Word) arba į išmanųjį telefoną - nereikia jokių laidų.
- Daugiau judėjimo laisvės: jokių duomenų perdavimo kabelių.
- Nepriklausomas nuo vietos: matavimus galima atlikti tiesiogiai staklėse arba per belaidę sąsają.
- Patikimas duomenų perdavimas: jokių nuskaitymo ar perdavimo laukų - galima prijungti kelis matavimo prietaisus.
Standartas:
Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.
Tikslumas:
Sukimo momentas: pagal laikrodžio rodyklę ±2 %, prieš laikrodžio rodyklę ±3 %.
Sukimo kampas: ±1° matavimo diapazonui iki 100°, ±1 % matavimo diapazonui nuo 100°.
Pjovimo režimai:
Brėžinio ir formulės legenda:
l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas
Tiekiama:
USB C duomenų kabelis, perjungiama terkšlė su išmetikliu (dyd. 12 – 340: įstatoma terkšlė, dyd. 500 ir 850: fiksuota terkšlė), 1 standartinis ličio jonų baterijos tipas 18650 3,6V / 3400 mAh (įkraunama tiesiogiai naudojant USB C kištuką). Su tvirtu plastikiniu lagaminu.
Pastaba:
Tinkamus papildomus akumuliatorius rasite Nr.
081574 dyd. 3500. 4 akumuliatorių įkroviklis, kurį galima įsigyti:
081590 dyd. 4ULTRA. Galima įsigyti dinamometrinio rakto laikiklį arba pakabą Nr.
655039, 1 dydis.