{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 400 i Hex | |
maksimalus sukimo momentas | 5 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±10 % | |
Serija | 400 i VDE | |
Bendras ilgis L | 141 mm | |
Geležtės ilgis | 93 mm | |
nustatytas sukimo momentas | 5 Nm | |
nustatytas sukimo momentas | 500 cNm | |
Suveikimo signalas | jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
Prijungimo forma | keičiama geležtė | |
Matavimo prietaisai | mechaninė | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Nustatytas užveržimo momentas | taip | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | pirminis sureguliavimas | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | |
Svoris | 122 g | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659953 5 | |
EAN / GTIN | 4013288206114 | |
Gamintojo numeris | 05004981001 |