{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Plotis b | 74 mm | |
Aukštis h | 15 mm | |
Rakto dydis | 38 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 32,5 mm | |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | |
Produkto rūšis | Įstatomas veržliaraktis |
Produkto numeris | 657800 2-38 | |
EAN / GTIN | 4018754158287 | |
Gamintojo numeris | 58214038 |