Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Aukšto dažnio kampinis šlifuoklis ⌀ 125 mm 782086

Prekės Nr.: 077412 782086

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas HFW 9-125
Naudojama galia 850 W
maksimalus sūkių skaičius 7 100 min-1
Maitinimas Maitinimo šaltinis
maksimalus disko ⌀ 125 mm
maksimalus pjovimo gylis 33 mm
Svoris 2,5 kg
maksimali vibracija pagal EN < 4 m/s2
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077412 782086
Gamintojo numeris 78208660000

Aprašymas

Modelis:

Aukšto dažnio kampinis šlifuoklis darbui nuolatinės maksimalios apkrovos sąlygomis. 300 Hz režimu veikiantis prietaisas užtikrina didelę variklio galią ir ilgą eksploatavimą viename. Ergonomiškesnis palyginti su ankstesnės kartos šlifuokliais.

Privalumai:

  • Staklės išsiskiria dideliu našumu dėl padidinto dažnio, iki 6 kartų didesniu negu standartinių 50 Hz staklių.
  • Mažas sūkių skaičiaus kritimas prie apkrovos, tai reiškia labai tolygų nuimamos medžiagos kiekį.
  • Darbas optimaliu apskritiminiu greičiu, didelis šlifavimo našumas ir mažas šlifavimo priemonės dilimas.
  • Didelis galios rezervas, dažniausiai apie 100% virš nominalios vertės.
  • Didelė traukos jėga (sukimo momentas).
  • Mažesnės eksploatavimo ir energijos sunaudojimo išlaidos, pvz., lyginant su pneumatiniais įrankiais.
  • Žemas radialinis mušimas, žemas triukšmo ir vibracijos lygis.

Paskirtis:

Sunkiems didelio našumo šlifavimo ir pjovimo darbams, ypač metalui apdirbti.