Spiralinis grąžtas medienai 10 mm

Prekės Nr.: 795300 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Akcijos ir pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžto ⌀ 10 mm
visas ilgis 133 mm
Produkto rūšis Medienos grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 795300 10
EAN / GTIN 4002395331376
Gamintojo numeris 4932363658

Aprašymas

Modelis:

Šlifuotas tikslus modelis su 2 pjovimo briaunomis, 2 rupaus pjovimo dantimis ir centravimo viršūne.
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
    Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį