Prekės Nr.: 121001

VHM centravimo grąžtas A TiAlN

Prekinis ženklas: GARANT

VHM centravimo grąžtas A TiAlN

Vieneto kaina
nuo 
49,50 €

Produkto aprašas

Modelis:

Iššlifuotas iš apvalaus vientiso kietlydinio strypo. Su sraigtiniais grioveliais.
Medžiagoms iki 62 HRC.

Techniniai duomenys

Danga
TiAlN
Ašmenys
VHM
Norma
DIN 333
Tipas
A
Tolerancija Nominalusis ⌀
k13
Gilinimo kampas
60 laipsniai
Pjovimo kryptis
dešinin.
Kotas
Cilindrinis kotas su h6
Vidinis aušinimas
ne
Spalvinis žymėjimas
be

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
40
Plienas <55 HRC
H
20
Plienas <60 HRC
H
15
Plienas <67 HRC
H
10
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį