VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 2/0,2mm

Prekės Nr.: 206323 2/0,2

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / −0,02
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 2 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / −0,02
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 2 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,2 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 10 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 1,9 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 70 HRC 0,005 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 70 HRC 0,005 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206323 2/0,2
EAN / GTIN 4045197640819
Gamintojo numeris 206323 2/0,2

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <60 HRC
H
150
Plienas <65 HRC
H
110
Plienas <67 HRC
H
90
Plienas <70 HRC
H
80
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo 70: specialus VHM lydinys, stiprus ir kartu patvarus, užtikrinantis optimalų darbo proceso saugumą. Patobulinta nano kristalinė High-Tech danga grūdintųjų plienų iki 70 HRC frezavimui. Puikiai tinka nepertraukiamam darbui gaminant įrankius ir formas. Dydis 2 − 5: posvyrio kampas α = 15°.
Tolerancija:
  • pjovimo briaunos spindulys: R1 = ±0,01 mm.

Paskirtis:

Speciali pjovimo briaunos geometrija optimaliam grūdintųjų plienų nuo 60 HRC iki 70 HRC apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį