VHM toroidinė freza HPC DIN 6535 HA 10/2,5 mm

Prekės Nr.: 206351 10/2,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės: nevienodas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,3×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 2,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 32 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 9,5 mm
Bendras ilgis L 72 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,037 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant INOX > 900 N/mm2 0,044 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206351 10/2,5
EAN / GTIN 4045197706287

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Ti >850 N/mm²
S
50
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys pagal DIN 6527 ir 38° sraigtinis griovelis.
Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,005 mm.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!
Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 206345
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį