VHM rupiojo apdirbimo freza HPC 20 mm

Prekės Nr.: 205492 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
678 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frezos profilis: HR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: d11
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Frezos profilis HR
Tolerancija Nominalusis ⌀ d11
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 38 mm
Bendras ilgis L 104 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,5 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,1 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,12 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 205492 20
EAN / GTIN 4045197546142

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
270
Al >10 % Si
N
190
Plienas <500 N/mm²
P
115
Plienas <750 N/mm²
P
100
Plienas <900 N/mm²
P
95
Plienas <1100 N/mm²
P
65
Plienas <1400 N/mm²
P
55
INOX <900 N/mm²
M
55
Ketus (G)
K
85
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.
Dideliam našumui ir pastūmai, didelis metalo apdirbimo produktyvumas.
Trumpesnė darbinė dalis. 16M MID frezos dydis: konstrukciniai matmenys pagal gamintojo standartus.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!
Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 205706.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį