Prekės Nr.: 205482

VHM rupiojo apdirbimo freza, trumpa HPC TiAlN

Prekinis ženklas: GARANT
Ašmenys VHM
Pjovimo technika HPC
Norma DIN 6527
Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant Griovelio pjovimo gylis 1×D
Frezos profilis HR
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas

VHM rupiojo apdirbimo freza, trumpa HPC TiAlN

Vieneto kaina
nuo 
76,60 €

Produkto aprašas

Modelis:

Specialūs drožlialaužiai grioveliai.
Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.
Dideliam našumui ir pastūmai, didelis metalo apdirbimo produktyvumas.

Techniniai duomenys

Danga
TiAlN
Ašmenys
VHM
Norma
DIN 6527
Frezos profilis
HR
Pjovimo briaunų išdėstymas
nevienodas
Darbinis plotis ae frezuojant
Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Vidinis aušinimas
ne
Pjovimo technika
HPC
Spalvinis žymėjimas
žalia

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
105
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
50
Ketus (G)
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį